EBM(江部松商事)
ニューホワイト 長角プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
種別
47cm
47cm
52cm
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27844663
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
陶器のような風合いで破損の心配がありません。
材質
メラミン
種別
47cm
形状
角皿
外形寸法(mm)
470×290
外形寸法H(mm)
24
EBM品番
261600
注意
※電子レンジには使用しないでください