EBM(江部松商事)
ニューホワイト 長角プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
種別
52cm
47cm
52cm
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27844679
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
陶器のような風合いで破損の心配がありません。
材質
メラミン
種別
52cm
形状
角皿
外形寸法(mm)
520×320
外形寸法H(mm)
24
EBM品番
261610
注意
※電子レンジには使用しないでください