曜日別特売
- ニューホワイト 波型羽反盛鉢 EBM(江部松商事) 27844749

ニューホワイト 波型羽反盛鉢

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
種別45cm
内容量1個注文コード27844749品番-
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

陶器のような風合いで破損の心配がありません。

種別
45cm
外形寸法(mm)
459×306
外形寸法H(mm)
58
EBM品番
261680
材質
メラミン
注意
※電子レンジには使用しないでください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする