曜日別特売
1200921 ワンセットプレート EBM(江部松商事) 27845887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンセットプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個種別総ナチュラル注文コード27845887品番1200921
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ABS樹脂種別総ナチュラル形状角皿寸法(mm)255×170高さ(mm)25EBM品番6223490
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする