曜日別特売
1201724 耐熱フィットビュッフェプレート EBM(江部松商事) 27845948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱フィットビュッフェプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27845948
品番
1201724
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
種別
チーク刷毛目
材質
PET樹脂
形状
角皿
寸法(mm)
238×238
高さ(mm)
24
耐熱温度(℃)
100
EBM品番
6224200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする