- ゆとう 黒 EBM(江部松商事) 27846359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゆとう 黒

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別黒 大 500ml
容量(mL)500
内容量1個注文コード27846359品番-
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ABS樹脂種別黒 大 500ml容量(mL)500外寸法(Φ×Hmm)106×101EBM品番6858100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27846359
2023-02-10
用途: 蕎麦湯を入れます。
古田鍼灸院サービス業

安価で丁度欲しかったサイズだったので良かったです。熱にも強く変形もなく、この価格だけに楽に扱えるのが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする