※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
荒筋木目椀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種別
3寸 溜内朱
3寸 溜内朱
3寸 黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27846526
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
種別
3寸 溜内朱
容量(mL)
180
外寸法(Φ×Hmm)
93×98
耐熱温度(℃)
100
EBM品番
6957600