※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
メラミン子供食器 こぐまちゃん ユニマグカップ 小
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27847759
品番
C12 KO
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
容量(mL)
190
寸法(mm)
109×84
高さ(mm)
60
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
64-7765-19
EBM品番
1445070