曜日別特売
MC-31-DM メラミン 子供食器 デュールムー ランチ皿(大) EBM(江部松商事) 27847786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン 子供食器 デュールムー ランチ皿(大)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27847786品番MC-31-DM
参考基準価格(税別)¥3,670販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
形状丸皿寸法(mm)320×245高さ(mm)22耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-30EBM品番4542600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする