※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
メラミン 子供食器 ひよこぐみ 小食器
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27847908
品番
J2HI
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
寸法(mm)
118
色
アイボリー
容量(mL)
320
高さ(mm)
48
アズワン品番
64-7778-37
食器の種類
子供用食器
EBM品番
3951700