※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
メラミン 子供食器 ひよこぐみ 深菜皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ピンク
アイボリー
イエロー
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27848048
品番
D17HIP
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
EBM品番
3767100
寸法(mm)
167
容量(mL)
470
高さ(mm)
35
色
ピンク
アズワン品番
64-7766-49
食器の種類
子供用食器