曜日別特売
CLED2-287WW-WP-F1 LEDモジュール DNライティング 27852706

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード27852706品番CLED2-287WW-WP-F1
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軒下用
透明パイプ
IP保護等級IP64
連結可(1系統5000mm以内)

長さ(mm)287質量(kg)0.08サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール色温度3500使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする