- 長水 遠赤 石焼釜(ガラス蓋付)アルミブラックコート枠付 EBM(江部松商事) 27852756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長水 遠赤 石焼釜(ガラス蓋付)アルミブラックコート枠付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
種別20cm
内容量1個注文コード27852756品番-
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

遠赤外線効果で素材の旨味が逃げず、美味しい料理が作れます。
韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。

口径(Φmm)(外)209内径(Φmm)182外径(Φmm)(ツバ)250質量(kg)約3.6高さ(mm)108種別20cmEBM品番3664300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする