- 長水 遠赤 石焼プレート ノンスティック加工 アルミ枠付 EBM(江部松商事) 27853018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長水 遠赤 石焼プレート ノンスティック加工 アルミ枠付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
種別34cm
内容量1個注文コード27853018品番-
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

自然石の遠赤外線効果でとても美味しく焼けます。
韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。

外径(cm)34外寸法(Φ×Hmm)380×35径(Φmm)(石)235質量(kg)2.5種別34cmEBM品番3666300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする