SV2000-51D-11ARS-C10 給排気ブロックアッセンブリ SMC 27855545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給排気ブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個取付方式直接取付ポート管接続口径【P・E】Φ10ワンタッチ管継手注文コード27855545品番SV2000-51D-11ARS-C10
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4

ポート数5取付方式直接取付シリーズSV2000パイロット方式外部パイロット・サイレンサ内蔵給排気ブロックアセンブリEX500(ゲートウェイ分散システム2)対応,EX600対応,EX250対応,EX260対応,EX126対応ポート管接続口径【P・E】Φ10ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする