#53 薬味入れ(ガラス中子・トング付) EBM(江部松商事) 27857455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薬味入れ(ガラス中子・トング付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)2ヶ仕切:215×73×H138、中子:70×70×H62
2ヶ仕切:215×73×H138、中子:70×70×H62
2ヶ仕切:145×73×H136、中子:70×70×H62
内容量1個注文コード27857455品番#53
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
EBM品番1999700寸法(mm)2ヶ仕切:215×73×H138、中子:70×70×H62仕様トング付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする