EBM(江部松商事)
ABS 奥広千筋カスター&箸箱(クリーンフード付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
黒
新溜
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27860639
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
クリーンフード付
寸法(mm)
242×95×H8
色
黒
内寸(mm)
カスター部:242×95×H8、引き出し部:235×90×H40
収納数
箸:25~30膳
EBM品番
199910