曜日別特売
No.1732B スマイルカップ EBM(江部松商事) 27864254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマイルカップ

(1件のレビュー)
内容量1個(250mL)
パステルブルー
内容量1個(250mL)注文コード27864254品番No.1732B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

マグカップとストローマグ、2つの機能をひとつに!

材質ポリプロピレン樹脂パステルブルー外寸(mm)Φ82×110×H85耐熱温度(℃)120EBM品番2468340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27864193
2021-10-14
用途: 介護施設の入所者用
医療・福祉・介護関連業

介護施設の入所者さんでも持ちやすいデザインです。落としても割れないので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする