スカートフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はEBM品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
EBM品番
765200
注文コード
27869057
品番
-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

25mm、30mm厚のテーブルにご使用できます。

適合厚さ(mm)
30
EBM品番
765200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする