曜日別特売
#416 業務用サウナマット EBM(江部松商事) 27870448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用サウナマット

(1件のレビュー)
内容量1セット(6枚)
内容量1セット(6枚)注文コード27870448品番#416
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質綿100%寸法(mm)400×500サイズミニEBM品番5464640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27870439
2023-01-11
用途: サウナの敷物として使用
マース建設業・工事業

肌触りもよく、使用後の渇き、洗濯後の渇きも良く使い勝手が最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする