FXL-LED50D-WP-F1 LEDモジュール DNライティング 27870888

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)50注文コード27870888品番FXL-LED50D-WP-F1
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

低輝度タイプ
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統8000mm以内)

長さ(mm)50質量(kg)0.02電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール色温度6500使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧AC100V~AC242V連結1系統8000mm以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする