DNライティング
LEDモジュール
低輝度タイプ
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統8000mm以内)
電源
要(別置・別売)
使用場所
屋内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
AC100V~AC242V
連結
1系統8000mm以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1600
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
品種
色温度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27870879
FXL-LED50D-F1
50
0.01
LEDモジュール
6500
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27870888
FXL-LED50D-WP-F1
50
0.02
軒下用LEDモジュール
6500
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27870897
FXL-LED50HL22-R1
50
0.01
LEDモジュール
2200
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27870906
FXL-LED50HL22-WP-R1
50
0.02
軒下用LEDモジュール
2200
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27870915
FXL-LED50L24-F1
50
0.01
LEDモジュール
2400
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27870931
FXL-LED50L24-WP-F1
50
0.02
軒下用LEDモジュール
2400
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27870940
FXL-LED50L28-F1
50
0.01
LEDモジュール
2800
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27870949
FXL-LED50L28-WP-F1
50
0.02
軒下用LEDモジュール
2800
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27870958
FXL-LED50L30-F1
50
0.01
LEDモジュール
3000
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27870967
FXL-LED50L30-WP-F1
50
0.02
軒下用LEDモジュール
3000
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27870976
FXL-LED50N-F1
50
0.01
LEDモジュール
5000
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27870985
FXL-LED50N-WP-F1
50
0.02
軒下用LEDモジュール
5000
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871001
FXL-LED50W-F1
50
0.01
LEDモジュール
4200
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871010
FXL-LED50WW-F1
50
0.01
LEDモジュール
3500
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871019
FXL-LED50W-WP-F1
50
0.02
軒下用LEDモジュール
4200
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871028
FXL-LED50WW-WP-F1
50
0.02
軒下用LEDモジュール
3500
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871037
FXL-LED100D-F1
100
0.01
LEDモジュール
6500
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871046
FXL-LED100D-WP-F1
100
0.02
軒下用LEDモジュール
6500
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871055
FXL-LED100HL22-R1
100
0.01
LEDモジュール
2200
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871071
FXL-LED100HL22-WP-R1
100
0.02
軒下用LEDモジュール
2200
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871080
FXL-LED100L24-F1
100
0.01
LEDモジュール
2400
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871089
FXL-LED100L24-WP-F1
100
0.02
軒下用LEDモジュール
2400
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871098
FXL-LED100L28-F1
100
0.01
LEDモジュール
2800
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871107
FXL-LED100L28-WP-F1
100
0.02
軒下用LEDモジュール
2800
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871116
FXL-LED100L30-F1
100
0.01
LEDモジュール
3000
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871125
FXL-LED100L30-WP-F1
100
0.02
軒下用LEDモジュール
3000
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871141
FXL-LED100N-F1
100
0.01
LEDモジュール
5000
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871150
FXL-LED100N-WP-F1
100
0.02
軒下用LEDモジュール
5000
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871159
FXL-LED100W-F1
100
0.01
LEDモジュール
4200
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871168
FXL-LED100WW-F1
100
0.01
LEDモジュール
3500
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871177
FXL-LED100W-WP-F1
100
0.02
軒下用LEDモジュール
4200
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871186
FXL-LED100WW-WP-F1
100
0.02
軒下用LEDモジュール
3500
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871195
FXL-LED150D-F1
150
0.01
LEDモジュール
6500
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871211
FXL-LED150D-WP-F1
150
0.02
軒下用LEDモジュール
6500
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871220
FXL-LED150HL22-R1
150
0.01
LEDモジュール
2200
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871229
FXL-LED150HL22-WP-R1
150
0.02
軒下用LEDモジュール
2200
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871238
FXL-LED150L24-F1
150
0.01
LEDモジュール
2400
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871247
FXL-LED150L24-WP-F1
150
0.02
軒下用LEDモジュール
2400
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871256
FXL-LED150L28-F1
150
0.01
LEDモジュール
2800
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871265
FXL-LED150L28-WP-F1
150
0.02
軒下用LEDモジュール
2800
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871281
FXL-LED150L30-F1
150
0.01
LEDモジュール
3000
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871290
FXL-LED150L30-WP-F1
150
0.02
軒下用LEDモジュール
3000
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871299
FXL-LED150N-F1
150
0.01
LEDモジュール
5000
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871308
FXL-LED150N-WP-F1
150
0.02
軒下用LEDモジュール
5000
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871317
FXL-LED150W-F1
150
0.01
LEDモジュール
4200
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871326
FXL-LED150WW-F1
150
0.01
LEDモジュール
3500
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871335
FXL-LED150W-WP-F1
150
0.02
軒下用LEDモジュール
4200
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871351
FXL-LED150WW-WP-F1
150
0.02
軒下用LEDモジュール
3500
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871360
FXL-LED200D-F1
200
0.02
LEDモジュール
6500
¥
8,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27871369
FXL-LED200D-WP-F1
200
0.03
軒下用LEDモジュール
6500
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ