STR-SPB ソネット君 卓上 送信機 スリム型 EBM(江部松商事) 27872295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソネット君 卓上 送信機 スリム型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
パールブラック
内容量1個注文コード27872295品番STR-SPB
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法(mm)85×61×H29パールブラック質量(g)77番号0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能使用温度(℃)0~40電源電圧(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)送信周波数(MHz)426帯(特定小電力型)EBM品番3098070

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする