※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ソネット君 卓上 送信機 スリム型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
マーブルグレー
パールブラック
マーブルグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27872304
品番
STR-SMG
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
85×61×H29
色
マーブルグレー
質量(g)
77
番号
0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能
使用温度(℃)
0~40
電源電圧(V)
3(単4アルカリ乾電池×2本)
送信周波数(MHz)
426帯(特定小電力型)
EBM品番
3098080
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません