※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
水缶(ポリタンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
20
5
10
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27872724
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
容量(L)
20
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×190×425
口数
片口
ノズル
あり
コック
なし
取手
あり
EBM品番
3059301