※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
マスターラック グラスラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
有効深さ(mm)
147
128
147
166
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27873923
品番
KK-6049-147
参考基準価格(税別)
¥13,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
147
質量(kg)
2.73
仕切り
49仕切
仕切内寸法(mm)
63×63
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
502×502×H175
EBM品番
5145000