※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ステンレス キッチンワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
段数
2段
注文コード
27874298
品番
SS-L2
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
段数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
段数
2段
キャスター(mm)
ゴム製Φ100(自在×4・2輪ストッパー付)
耐荷重(kg)
約50
外寸(mm)
950×500×H900
棚間隔(mm)
610
EBM品番
1034600