EBM(江部松商事)
マイティクロス エプロン セパレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グリーン
ホワイト
ブルー
グリーン
ベージュ
ピンク
サイズ
LL
S
M
L
LL
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27878437
品番
E-1007-2
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
機能や用途で選べるスタイルバリエーション
用途
食品工業用
厨房作業用
化学工業用
畜産用その他
サイズ
LL
色
グリーン
質量(g)
366
丈(cm)
1150
EBM品番
1177931
幅(cm)
880
表面処理
ポリウレタン耐熱ラミネーション
耐熱温度(℃)
180(特殊耐熱膜)
材質(基布)
ナイロン100%