※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
前掛け(短)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
灰色
灰色
朱色
緑
カーキ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27880914
品番
KE0010
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
フリー
仕様
前マチ付ポケット付
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
灰色
前中心丈(cm)
35
EBM品番
4538100