曜日別特売
- 無地 亀甲 汁椀 EBM(江部松商事) 27889357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無地 亀甲 汁椀

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別溜 ABS樹脂
内容量1個注文コード27889357品番-
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
材質ABS樹脂種別溜 ABS樹脂容量(mL)350外寸法(Φ×Hmm)101×70EBM品番8126800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27889348
2022-07-15
用途: 昼食時

思いのほか薄いですが日常使用には問題はありません。
大き目のお玉で3杯くらい入ります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする