C-1-a-00051 グラデーション SALE ポップ・ポスター おしゃれEXPO 27897696

 

C-1-a-00051 グラデーション SALE ポップ・ポスター おしゃれEXPO 27897696
C-1-a-00051 グラデーション SALE ポップ・ポスター おしゃれEXPO 27897696

グラデーション SALE ポップ・ポスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズB6
寸法(幅W×長さL)(mm)128×182
128×182
182×128
841×1189
594×841
420×594
297×420
210×297
148×210
105×148
1030×1456
728×1030
515×728
364×515
257×364
182×257
1189×841
841×594
594×420
420×297
297×210
210×148
148×105
1456×1030
1030×728
728×515
515×364
364×257
257×182
91×55
内容量1枚注文コード27897696品番C-1-a-00051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95
販売価格(税別)
86

【ポップ】
A0~A6、B0~B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。
【ポスター】
販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!

用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。サイズB6タイプ縦型寸法(幅W×長さL)(mm)128×182材質コート紙紙厚(kg)135
注意
※画像は使用イメージです。※アクリルスタンドは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする