曜日別特売
GP-90 ゴミステーション(ワンタッチ組立式) テラダ 27912073

ゴミステーション(ワンタッチ組立式)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
容量(L)372(45Lゴミ袋が約8個入ります)
内容量1台注文コード27912073品番GP-90
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

簡易ワンタッチ組立式。
蓋はステンレス、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです。

用途
ゴミをスッキリ収集。
カラスなどの被害がなくなります。
容量(L)372(45Lゴミ袋が約8個入ります)材質蓋:ステンレス、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)質量(kg)20グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×610×770
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27912089
2022-12-02
用途: 会社のごみステーションとして
コヤマ工業株式会社製造業

蓋付を探していたので良かったです。また簡単に組立できたのでそこも良いところでした。

1が参考にしています
対象商品 : 27912089
2019-04-30
用途: プラごみの保管
宗教法人 永江院

組み立てが簡単で丈夫で錆びない。天板があるので雨が降っても中身が濡れない。前回、同製品を購入して五年以上たつが目立った故障等ないので再購入した。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする