曜日別特売
OMSD-2.5 ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 27913114

OMSD-2.5 ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 27913114
OMSD-2.5 ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 27913114
OMSD-2.5 ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 27913114
モノタロウ

ストレートドリル 高耐久

(188件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)2.5注文コード27913114品番OMSD-2.5
販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!

用途
穴あけ作業に。
ドリル径(Φmm)2.5溝長(mm)35全長(mm)61シャンク径(Φmm)2.5材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状ねじれ角(°)23適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)+0、-0.014
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:188
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: ステンレスステーの穴あけ
運輸・通信業

1/10㎜刻みのサイズが選べるので助かります。
勝手なイメージですが、金のチタンコートや
黒染めされたハイス鋼より、銀色のままの方が
切れや持ちが良い気がするので、こちらを選びました。
値段も安めですが、切削油をくれながらボール盤で
10数個の穴あけするには十分な商品です。

1が参考にしています
2026-01-20
用途: アルミ素材の穴あけ

値段が安いので複数本買ってガンガン穴あけに使っています。
問題なく綺麗に穴が開きます。

対象商品 : 27913936
2026-01-20
用途: 絶妙な穴径が欲しい環境で使用
個人のお客様

絶妙な穴径が必要な環境下で使用しました。
価格的にも性能的にも良かったと思います。
入れ物もシンプルで良いしこの先ドリルで
購入するなら良い製品と感じました。

対象商品 : 27914067
2025-12-08
用途: 機械メンテ
サービス業

スナップスイッチなどの取付け穴加工
2回程3ミリ程度の板にしか使用していないが
良く切れる、刃こぼれも未だ反面食込みが強い
価格的には良い品

2025-08-08
用途: 鉄工に

とても良いです。緩衝材入りのプラケースに入っていて、現場に持っていく時も安心です。プラケースのシールに記載されている、ドリル太さの表示文字をもう少し大きくしていただきたいとは感じます。

2が参考にしています
2025-11-11
用途: 模型製作に使用
製造業

このシリーズのドリル刃は切れ足良く使いやすいので大変助かります。
値段も安くコスパが良いのでこれからもリピート購入したいと思っております。

2025-08-02
用途: SS材への穴開け
建設業・工事業

小径のドリルは刃の再研磨が手作業では無理なので、事実上使い捨てになりますので、安価なのは大変助かります。 もちろん切れ味に不満はありません。

2025-05-29
用途: 穴あけ加工に
卸売・小売業

薄めの鉄板にタッピングビス止めの下穴をあけるのに使いました。
モノタロウのものは安価で、サイズ展開も豊富なので本当に助かります。
切れ味の耐久性を試すほど使いこむことはないですが、普通にきちんと穴あけができます。
私の使用下では全く不満はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする