代表画像
Panasonic(パナソニック)
40形 ライトバー 防湿型・防雨型
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
27915950
品番
NNW4612ENLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
一般タイプ
電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
6900
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
なし
演色指数(Ra)
83
調光の可否
×