出光NTG
ニグエース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1缶(16kg)
注文コード
27916623
品番
U-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ニグエース Uは、熱安定性の優れた精製鉱油を基油とし、摩耗防止剤・ポリマー・酸化防止剤・防錆剤を配合したウレア系グリースです。
耐熱性・耐摩耗性・酸化安定性・耐水性・防錆性・機械安定性に優れています。
用途
製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など
建設機械・一般産業機械の軸受など
特性
極圧性、耐水性、耐熱性
商品タイプ
ウレアグリース
色
淡黄褐色
使用温度範囲(℃)
-20~150
ちょう度
2号
滴点(℃)
265
外観
淡黄褐色バター状
混和ちょう度
280(25℃)
増ちょう剤
ウレア
基油
鉱物油
チムケン式耐荷重性能(kg)
12.2(10分)
蒸発量(%)
0.40mass(99℃ 22h)
危険物の類別
非危険物
酸化安定度(kPa)
25(99℃ 100h)
混和安定度
320(10万回)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません