ヘンケル
LOCTITE 241
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本(50mL)
注文コード
27916709
品番
39070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,100
中強度取外し可
仕様
推奨硬化促進剤:7471、7649
色
青
使用温度範囲(℃)
(目安)-55~150
分類
嫌気性
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
11.5/10
粘度(mPa・s)
110~150
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※M10鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964に基づき試験した破壊/脱出トルクの代表値を示す。
※M10鋼ボルト・ナットを使用し、MIL-S-46163に基づき試験した破壊/脱出トルクの代表値を示す。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27916709
39070
02335934
241-50
LOCTITE 241
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1本(50mL)
¥
3,398
税込
¥3,738
注文コードが変更になりました