3004319 エポタールBOエコ速乾型 ニッぺ(日本ペイント) 27917217

エポタールBOエコ速乾型

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(4kg)
塗料液/ブラック、添加剤/褐色
内容量1セット(4kg)注文コード27917217品番3004319
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。
耐水性、耐薬品性、密着性、耐水性などにすぐれています。
エアレス塗装での厚膜塗装(200μm)が可能です。
低温乾燥性にすぐれています。
エポタールBOエコの低温時(10℃以下)対応タイプとなります。

用途
港湾・護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物
水門・排水施設など耐水性を要求される構造物
水道管・水圧鉄管・配水管・導水管など耐水性を要求される構造物(上水道管内面は除く)
タンクなどの内面防食(飲料水タンクは除く)
地中埋設物の防食
橋梁橋げた内面
塗料液/ブラック、添加剤/褐色質量(kg)塗料液:3.4、添加剤:0.6引火点(℃)塗料液/4、添加剤/-4膜厚(μm)はけ・ローラー塗り/ドライ:50、ウェット:100 エアレススプレー塗り/ドライ:200、ウェット:400密度(g/cm3)1.30(23℃)希釈剤エポタール速乾型シンナー塗布方法はけ・ローラー塗り、エアレススプレー塗り危険等級発火点(℃)塗料液/272(参考値)、添加剤/427(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.88L希釈率(%)はけ・ローラー塗り/0~10、エアレススプレー塗り/0~5光沢半つや油性 or 水性油性特性速乾、耐薬品、耐水、乾燥性乾燥時間【指触乾燥】5℃:1時間・23℃:30分、【半硬化乾燥】5℃:16時間・23℃:5時間、【塗り重ね乾燥】5℃:24時間以上7日以内・23℃:16時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ・ローラー塗り/0.18、エアレススプレー塗り/0.70
注意
※2液形です。必ず添加剤を混合し十分に攪拌して下さい。
※速乾型は低温(10℃以下)のときにご使用ください。10℃以上のときは標準型をご使用ください。
※硬化剤は湿気で変質しやすいので密閉して貯蔵してください。
※速乾型は一般型とはタイプが異なりますので、シンナーと添加剤は専用の物を使ってください。
※希釈剤は必ず「エポタール速乾型シンナー」をご使用ください。硬化不良を起こしますので水分、アルコール系溶剤の混入がないように気を付けてください。
※無機ジンクリッチプライマーや無機ジンクリッチパイントに塗り重ねますと、剥離が生ずる恐れがありますので塗装しないでください。
※作業前に容器に記載している「安全衛生上の注意事項」をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: タンク内部の塗装
建設業・工事業

水槽の塗装用に購入しました。
少量なので一斗缶まで必要のないときに重宝してます。
何度もリピートしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする