用途港湾・護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物
水門・排水施設など耐水性を要求される構造物
水道管・水圧鉄管・配水管・導水管など耐水性を要求される構造物(上水道管内面は除く)
タンクなどの内面防食(飲料水タンクは除く)
地中埋設物の防食
橋梁橋げた内面
色塗料液/ブラック、添加剤/褐色質量(kg)塗料液:15.3、添加剤:2.7引火点(℃)塗料液/4、添加剤/-4膜厚(μm)はけ・ローラー塗り/ドライ:50、ウェット:100 エアレススプレー塗り/ドライ:200、ウェット:400密度(g/cm3)1.30(23℃)希釈剤エポタール速乾型シンナー塗布方法はけ・ローラー塗り、エアレススプレー塗り危険等級Ⅱ発火点(℃)塗料液/272(参考値)、添加剤/427(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)はけ・ローラー塗り/0~10、エアレススプレー塗り/0~5光沢半つや油性 or 水性油性特性速乾、耐薬品、耐水、乾燥性乾燥時間【指触乾燥】5℃:1時間・23℃:30分、【半硬化乾燥】5℃:16時間・23℃:5時間、【塗り重ね乾燥】5℃:24時間以上7日以内・23℃:16時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ・ローラー塗り/0.18、エアレススプレー塗り/0.70