曜日別特売
- らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き モノタロウ 27917278

※高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。

- らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き モノタロウ 27917278
- らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き モノタロウ 27917278
- らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き モノタロウ 27917278
- らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き モノタロウ 27917278
- らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き モノタロウ 27917278
- らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き モノタロウ 27917278
- らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き モノタロウ 27917278
- らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き モノタロウ 27917278
- らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き モノタロウ 27917278
- らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き モノタロウ 27917278
- らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き モノタロウ 27917278
- らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き モノタロウ 27917278
- らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き モノタロウ 27917278
- らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き モノタロウ 27917278
モノタロウ

らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き

(16件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット注文コード27917278品番-
販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。
壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時)
脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。
持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。

用途家具の移動にセット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※本来の目的や用途以外には使用しないでください。
※本品に割れ、欠け、摩耗、変形等の異常が認められた場合は使用しないでください。
※敷居等の段差や、傾斜のある床では使用しないでください。
※改造しないでください。加工をした場合は著しく品質の低下を招きます。
※万が一、ご使用中に床や家具などが傷つきましても、保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
※小さなお子様がいる場合、お子様の近くで使用しないでください。
※一般の床材(たたみ、フローリング、カーペットなど)用ですが、傷つき易い白木の床材や柔らかい床には、台車のローラー痕が残ったり、台車が沈んで外れる恐れがありますので使用しないでください。
※持ち上げ棒の下にダンボールやあて布をしき、床にはビニールシートをしいて移動することをお勧めします。
※絨毯などは、台車の走行が困難になり易いので付属のソリをご使用ください。※家具などを移動する床面はきれいに掃除をしてください。
※動かす物と壁面に隙間がない場合は、少し家具を移動させないと使用できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 棚・家具類の移動
製造業

思ったよりも小型で頼りない感じがしましたが、問題なく使えました。また、収納ケースがあることで、結構点数がある各部品類の一括保管ができ地味に助かります。

2024-12-09
用途: 仏壇・家具類の移動
農・林・水産業

引っ越しに伴い仏壇の移動が必要となり購入しました
思っていたよりコンパクトな商品でした
バータイプの長尺台車が使いやすかったです

対象商品 : 27917278
2024-06-30
用途: 室内のキャビネットなどの移動に使用。

以前は力づく移動していたが、本品によって楽に移動できた。
但し、本品使用で木製家具の移動は、家具を損傷しがちなので注意が必要。

2が参考にしています
対象商品 : 27917278
2024-02-22
用途: タンスの移動

タンスの移動に使用しました。カーペット用のソリが付いているのも助かりました。満足ですが、一つお願いできるとしたら、一方向に動く台車ではなく360度動くものだったら完璧でした。別売でも良いので作って頂けませんか?360度稼働する台車を希望しているレビューも多いので、お願いします、モノタロウさん。

3が参考にしています
対象商品 : 27917278
2024-01-24
用途: 大型家具や本棚の移動

これ、とても良いです!。既にこれの小さい方を購入して使っていましたが(小さい方も便利)、これはカーペットの時に使える高さ調整がついていて、これがスグレモノで、カーペットの上も台車がよく滑りました。長尺台車はまだ使っていませんが、便利そうです。買ってよかったと思っています。

対象商品 : 27917278
2021-12-22
用途: リフォーム工事時の家具移動に

食器が入ったままの大型の食器棚を移動するために購入しました。値段も高くないし台車もプラスチック製で大丈夫かなと思いましたが、全然大丈夫!十分使えます。これで縦横に360°移動できる台車ならもっと良いけど、台車を入れ替えれば良いだけでこの値段でこのクオリティーなら十分です。

対象商品 : 27917278
2021-10-01
用途: 家具の移動
神里自転車店自動車・二輪車・自転車関連業

内装クロス張り替えの為、家具の移動をすると安くなると言われたので購入。
大型の書棚も本を出さずに、そのまま移動できました。
フローリング上での移動だけでしたので問題ありませんでしたが、敷居とか段差があるとどうかな??って思いました。
ここで☆-1
ソファの移動時には、高さ調節台を使用。
これも問題無く使用できました。
ケースも付いているので助かります。
保管のイラスト付きで親切(笑)

対象商品 : 27917278
2021-07-23
用途: 家具の移動
その他業種

まだ、未使用ですが行けると思います。ただ、一方向にしか動かせないので、かなり制約があると思います。この値段でこのセット内容なのでお得感があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
1が参考にしています
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする