Kenko(ケンコートキナー)
Luce(ルーチェ) インナーボックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
ブリックレッド
ブリックレッド
ミッドナイトブルー
ドットネイビー
サイズ
S
S
M
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27919405
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
普段使いのバッグをカメラバッグにできるインナーボックスです。
フタ付きなので、バッグ内の荷物と撮影機材とをしっかり分けられます。
使わないときは折りたたんで省スペースに。
色
ブリックレッド
材質
ポリエステル
質量(g)
120
サイズ
S
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×90×115
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×110×135