Kenko(ケンコートキナー)
Luce(ルーチェ) インナーボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ドットアイボリー
ブリックレッド
ミッドナイトブルー
ドットネイビー
サイズ
M
S
M
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27919466
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
普段使いのバッグをカメラバッグにできるインナーボックスです。
フタ付きなので、バッグ内の荷物と撮影機材とをしっかり分けられます。
使わないときは折りたたんで省スペースに。
色
ドットアイボリー
材質
ポリエステル
質量(g)
140
サイズ
M
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×95×150
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×115×165