曜日別特売
SCF-LED998NL24-F1-APT LED間接器具 DNライティング 27927981

LED間接器具

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)998注文コード27927981品番SCF-LED998NL24-F1-APT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Seamlessline LED照明器具(シームレスライン)
調光調色型(5000K~2800K)
調光調色型(5000K~2400K)受注品
コンパクト型
ワイド配光タイプ

長さ(mm)998質量(kg)0.73電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする