曜日別特売
TRE2-1000W-F1-DP LED間接器具 DNライティング 27935139

LED間接器具

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)1000注文コード27935139品番TRE2-1000W-F1-DP
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
ライティングダクト型(Plug Series)
非調光
光源一体型

長さ(mm)1000質量(kg)0.71電源内蔵品種建築化照明色温度4200使用場所屋内送り方式【電源】不可入力電圧AC100V調光の可否非調光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする