曜日別特売
TRE2-1250WW-F1-DP LED間接器具 DNライティング 27935200

LED間接器具

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)1250注文コード27935200品番TRE2-1250WW-F1-DP
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
ライティングダクト型(Plug Series)
非調光
光源一体型

長さ(mm)1250質量(kg)0.82電源内蔵品種建築化照明色温度3500使用場所屋内送り方式【電源】不可入力電圧AC100V調光の可否非調光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする