DNライティング
LED間接器具
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
1500
注文コード
27935227
品番
TRE2-1500N-F1-DP
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
ライティングダクト型(Plug Series)
非調光
光源一体型
長さ(mm)
1500
質量(kg)
0.93
電源
内蔵
品種
建築化照明
色温度
5000
使用場所
屋内
送り方式
【電源】不可
入力電圧
AC100V
調光の可否
非調光