曜日別特売
TIE1253L30-F1-APL LED間接器具 DNライティング 27935568

LED間接器具

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード27935568品番TIE1253L30-F1-APL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
一面発光(Ichi-Men Series)
調光兼用型
2000lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能

長さ(mm)1253質量(kg)1.27電源内蔵品種ライン照明色温度3000使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯まで入力電圧AC100V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする