曜日別特売
TRE2-1000NL28-BK-F1-APT LED間接器具 DNライティング 27937738

LED間接器具

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)1000注文コード27937738品番TRE2-1000NL28-BK-F1-APT
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
調光調色型(5000K~2800K)
調光調色型(5000K~2400K)受注品
4000lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能

長さ(mm)1000質量(kg)0.82電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする