曜日別特売
TA-LED641H30-Q2 LED棚器具 DNライティング 27940136

LED棚器具

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)641注文コード27940136品番TA-LED641H30-Q2
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

LEDたなライト
コンパクト設計
棚全面照射型
乳白半透明カバー
電源は左右のコネクタから給電可能
木・スチール・ガラス棚に取付可
什器の間接照明にも使用可

長さ(mm)641質量(kg)0.32電源内蔵品種たなライト色温度3000使用場所屋内調光方式不可送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする