曜日別特売
FHA1060T5EL30 エコラインランプ DNライティング 27948457

エコラインランプ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード27948457品番FHA1060T5EL30
参考基準価格(税別)¥9,330販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高周波点灯形専用蛍光ランプ
サイズ20種類
mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ15.5mm、曲げ加工可能
定格寿命12000時間

長さ(mm)1060質量(kg)0.124品種エコラインランプ色温度3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする