曜日別特売
FLR34T6EX-L25レイ510 コールドケースランプ DNライティング 27949900

コールドケースランプ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)794注文コード27949900品番FLR34T6EX-L25レイ510
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ラピッドスタート形蛍光ランプ
コールドケースランプ
サイズ18種類
mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ32mm、曲げ加工可能
使用可能温度範囲:-5℃~-10℃

長さ(mm)794質量(kg)0.204品種コールドケースランプ色温度2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする